Beli deep well submersible pumps di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)Deskripsi:Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
- Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Franklin Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)Deskripsi:Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)atribut:
- Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
- Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
- Main Frequency (Hz): 50
- Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)atribut:
- Pump Outlet: 1.25
- Motor Diameter (inch): 4
- CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Motor 3 Phase (Pompa Celup)Deskripsi:Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- UNSPSC: 40151511
- Country of Origin: Mexico (subject to change)
- CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Motor 3 Phase with YAStar Delta (Pompa Celup)Deskripsi:Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.atribut:
- Size (inch): 6.0
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump and Motor Control Panel (Kotak Kontrol Pompa Celup Sumur Dalam)Deskripsi:These submersible deep-well pump and motor control panels are wall-mounted panels with relays, switches, and breakers for controlling the start and stop cycling of submersible deep-well pumps and attached alarms. They use wiring to connect to the pump and allow for automatic or manual pump operation depending on the application. Control panels are recommended for water systems that utilize a pressure switch and safety relief valve. Capacitor-start, induction-run (CSIR) control panels are quick-disconnect relay-type panels with a start capacitor, but no run capacitor. Capacitor-start, capacitor-run (CSCR) control panels have both a start capacitor and a run capacitor for greater electrical efficiency and long pump life. Deluxe CSCR models come with a magnetic contactor.atribut:
- UNSPSC: 40151701
- Compatible Pump Type: Submersible Deep-Well
- Enclosure Type: 3R
- Location: Indoor/Outdoor
- Number of Pumps Controlled: 1
- Phase - Pumps: 1
- Switch Actuation: No Switch Included
- CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with DOL (Pompa Celup)Deskripsi:Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
- Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Deskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
Daftar Harga deep well submersible pumps Terbaru October 2026
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup) | Rp14.999.900 |
| Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.599.900 |
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup) | Rp3.099.900 |
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp17.999.900 |
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Franklin Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup) | Rp62.999.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.199.900 |
| Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit) | Rp56.999.900 |
| Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp20.999.900 |
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Motor 3 Phase (Pompa Celup) | Rp19.999.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5wP104051212-2.jpg)
/25P104667077-1.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/hzP104051647-2.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/b8P105594404-1.jpg)
/9nP102050347-2.jpg)
/adP104051373-2.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/90P110186324-1.jpg)
/i8P104051656-2.jpg)
/hqP104051638-2.jpg)
/erP104051531-2.jpg)
/5nP104051203-2.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/etP109559533-1.jpg)
/c0P106187432-1.jpg)
/iqP104051674-5.jpg)
/owP104884896-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)